Planet Wattohm - Kit contournement de porte - LED bleu - Pour moulure Keva LED System 40x12,5mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
longueur - 4500 mm
indice de protection (IP) - IP40
tension de lampe - 24...24 V
modèle - bande
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271780140904
Réf. Sonepar
00013014091
Réf. Fournisseur
14090
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
puissance de la lampe par mètre
4.8 W
longueur
4500 mm
indice de protection (IP)
IP40
tension de lampe
24...24 V
modèle
bande
couleur de la lumière
bleu
source lumineuse
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre
60
type de tension
DC
angle de rayonnement
120 °
largeur
40 mm
hauteur/profondeur
12.5 mm
diamètre
0 mm
plus petit rayon de courbure
0 mm
longueur des sections individuelles
2000 mm
avec embout de fermeture
Oui
avec ensemble de raccordement
Oui
auto-adhésif
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Kit Keva LED System complet pour contournement de porte avec Led bleu blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Kit contournement de porte - IP41 Pour permettre le clipsage des angles plats, les couvercles doivent être plus courts de 4mm par rapport aux corps de moulure
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.