![Planet Wattohm - Kit chargeur USB Type-A+C Electr'On Incara 1 poste - noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/LG-654923-WEB-R.jpg?ts=1709683501291)
Planet Wattohm - Kit chargeur USB Type-A+C Electr'On Incara 1 poste - noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - noir
modèle - montage en saillie
forme - carré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972026703
Réf. Sonepar
00001202670
Réf. Fournisseur
654923
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
noir
modèle
montage en saillie
forme
carré
profondeur d'encastrement
0 mm
extensible
Non
tension nominale
250 V
hauteur
66 mm
largeur
76 mm
diamètre
0 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
76 mm
température d'utilisation
-5...35 °C
matériau
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Non
nombre de raccordements USB
1
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Kit chargeur USB Type-A + Type-C mobile Electr'On Incara pour bureau et espace collaboratif 1 poste finition noir avec cordon 2m et fiche 2P+T - livré complet prêt à poser
Les Atouts de l'article:
Finition noire Habillage finition noire Matériau base : zamak
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.