![Planet Wattohm - Kit 3 paniers horizontaux vides 3x4m boite standard 8-12m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28604-WEB-R.jpg?ts=1709683438737)
Planet Wattohm - Kit 3 paniers horizontaux vides 3x4m boite standard 8-12m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 6
nombre d'entrées de conduit - 6
modèle - forme de gobelet
nombre de délestages de traction - 6
type de montage appareil d'installation - encoche
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271784151210
Réf. Sonepar
00013415121
Réf. Fournisseur
PW28604
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'appareils encastrables
6
nombre d'entrées de conduit
6
modèle
forme de gobelet
nombre de délestages de traction
6
type de montage appareil d'installation
encoche
profondeur
81 mm
longueur
281.3 mm
matériau
autre
largeur
198.3 mm
Le kit supports d'appareillage constitue le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail. Les supports mettent à disposition les prises électriques, audio-video et VDI
Les Atouts de l'article:
Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support) Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.