![Planet Wattohm - Kit 2 supports verticaux fixes 2x8m boite standard 8-12m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28624-WEB-R.jpg?ts=1709683427053)
Planet Wattohm - Kit 2 supports verticaux fixes 2x8m boite standard 8-12m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 8
nombre d'entrées de conduit - 1
modèle - forme de support
nombre de délestages de traction - 4
type de montage appareil d'installation - visser
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271784151289
Réf. Sonepar
00013415128
Réf. Fournisseur
PW28624
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre d'appareils encastrables
8
nombre d'entrées de conduit
1
modèle
forme de support
nombre de délestages de traction
4
type de montage appareil d'installation
visser
profondeur
67.7 mm
longueur
281.3 mm
matériau
autre
largeur
281.3 mm
Le kit supports d'appareillage constitue le corps de la boîte de sol qui permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail. Les supports mettent à disposition les prises électriques, audio-video et VDI
Les Atouts de l'article:
Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion. Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation. Supports compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix.
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.