![Planet Wattohm - GOULOTTES ZH BA 130X50](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/17004-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683372454)
Planet Wattohm - GOULOTTES ZH BA 130X50
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de couvercles - 1
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
largeur - 130 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780170048
Réf. Sonepar
00013017004
Réf. Fournisseur
17004
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de couvercles
1
profondeur
50 mm
couleur
blanc
largeur
130 mm
matériau
plastique
type de montage des parties supérieures
intérieur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
longueur
2000 mm
température d'utilisation
15...60 °C
nombre de cloisons enfichables
1
perforation de montage dans le sol
Oui
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
5565 mm²
largeur du couvercle 1
80 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
feuille de protection
Oui
symétrique
Oui
indice de protection (IP)
IP3X
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
type rectangulaire
Oui
couvercle inclus
Oui
traitement antibactérien
Non
Goulotte d'installation sans halogène 130x50 - 1 compartiment
Les Atouts de l'article:
Couleur Blanc ARTIC IP30-D Matière PC-ABS
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.