Planet Wattohm - Goulotte Segma 60mmx60mm - Pas de 6mm a 6,5mm - 1 couvercle - Longueur 2m - PVC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 60 mm
hauteur - 60 mm
finition de paroi latérale - poinçonnage à trous/fentes
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780211611
Réf. Sonepar
00013021161
Réf. Fournisseur
21161
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
gris
largeur
60 mm
hauteur
60 mm
finition de paroi latérale
poinçonnage à trous/fentes
type de fixation
perforation du fond
section transversale utile
3115 mm²
distance entre les fentes
6 mm
largeur de rainure
6.5 mm
avec partie supérieure
Oui
autoextinguible
Oui
longueur
2000 mm
matériau
PVC
flexible
Non
sans halogène
Non
Goulotte de câblage Segma 60mmx60mm - 1 compartiment - Longueur 2m - Livrée avec couvercle - Perforations latérales d'un pas de 6mm à 6,5mm - Sécable à la main avec ses prédécoupes de fond et à la pince coupante - PVC Gris
Les Atouts de l'article:
Goulotte de câblage Permet d’organiser la circulation de la filerie verticalement et horizontalement à l’intérieur d’une enveloppe électrique d’automatisme ou de distribution Peut être coupé à longueur sans utilisation de scie - Après 2 découpes latérales à l’aide de la pince Segma, la goulotte est sécable à la main grâce aux prédécoupes du fond (rapidité, pas de poussières, pas de bavures)
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.