![Planet Wattohm - Goulotte Logix45-100x50mm-1 compartiment-2m-Livre sans couvercle-PVC Blanc Artic](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-68000-WEB-R.jpg?ts=1709683357375)
Planet Wattohm - Goulotte Logix45-100x50mm-1 compartiment-2m-Livre sans couvercle-PVC Blanc Artic
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de couvercles - 1
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
largeur - 100 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780680004
Réf. Sonepar
00013068000
Réf. Fournisseur
68000
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de couvercles
1
profondeur
50 mm
couleur
blanc
largeur
100 mm
matériau
plastique
type de montage des parties supérieures
intérieur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
-5...60 °C
nombre de cloisons enfichables
1
perforation de montage dans le sol
Oui
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
3400 mm²
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
feuille de protection
Oui
symétrique
Oui
indice de protection (IP)
IP40
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
type rectangulaire
Oui
couvercle inclus
Non
traitement antibactérien
Non
Goulotte d'installation Logix 45 - 100x50mm - 1 compartiment - Fond livré seul (couvercle à commander séparémment) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Goulotte d'installation Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.