![Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-130x50-2 compartiments-2m-Livre avec couvercle-PVC Blanc Artic](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-50000-WEB-L.jpg?ts=1709683495520)
Planet Wattohm - Goulotte Logix 45-130x50-2 compartiments-2m-Livre avec couvercle-PVC Blanc Artic
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 50 mm
couleur - blanc
largeur - 130 mm
matériau - plastique
nombre de couvercles - 2
Emballage et conditions
180 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271784186359
Réf. Sonepar
00013418635
Réf. Fournisseur
PW50000
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
profondeur
50 mm
couleur
blanc
largeur
130 mm
matériau
plastique
nombre de couvercles
2
nombre de cloisons enfichables
0
perforation de montage dans le sol
Oui
avec agrafe pour tenue de câble
Non
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
5262 mm²
largeur du couvercle 1
45 mm
largeur du couvercle 2
45 mm
feuille de protection
Oui
symétrique
Oui
indice de protection (IP)
IP40
finition du panneau arrière (intérieur)
perforé
type rectangulaire
Oui
couvercle inclus
Oui
traitement antibactérien
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte d'installation Logix 45 - 130x50mm - 2 compartiments livré avec 2 couvercles - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Compatible avec les gammes d'appareillage Logix ou Mosaic Perforation en oblong pour faciliter la mise à niveau de la goulotte Réponds aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performances techniques en réponse à la norme EN 50085-2-1
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.