![Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 200x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-16540-WEB-R.jpg?ts=1709683470501)
Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 200x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 200 mm
hauteur - 60 mm
traitement de la surface - non traité
matériau - plastique
Emballage et conditions
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780165402
Réf. Sonepar
00013016540
Réf. Fournisseur
16540
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
blanc
largeur
200 mm
hauteur
60 mm
traitement de la surface
non traité
matériau
plastique
type de fixation
perforation du fond
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
3
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
avec connecteur de conduit
Non
section transversale utile
9000 mm²
feuille de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP3X
livraison sur rouleau
Non
transparent
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
finition du couvercle
séparé
traitement antibactérien
Non
qualité du matériau
PVC
longueur
2000 mm
température d'utilisation
15...60 °C
numéro RAL
9010
sans halogène
Non
Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 200x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique Goulotte distribution Modulable dans le temps - Découpe à l’aide d’une scie (type scie à métaux) - Possibilité d’adapter des cloisons de séparation amovibles
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.