![Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 120x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Bleu](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-101005-WEB-R.jpg?ts=1709683446768)
Planet Wattohm - Goulotte distribution Viadis 120x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Bleu
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 120 mm
modèle - capot moulé
hauteur - 60 mm
angle - 85...95 °
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784140016
Réf. Sonepar
00013101005
Réf. Fournisseur
101005
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
autre
largeur
120 mm
modèle
capot moulé
hauteur
60 mm
angle
85...95 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
5012
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
PVC
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
sans halogène
Non
Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 120x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle - Bleu BSI
Les Atouts de l'article:
Angle 85° - 95° Goulotte distribution Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.