![Planet Wattohm - Gaine spirale ignifugee D12mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/25002-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683479118)
Planet Wattohm - Gaine spirale ignifugee D12mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tuyau spiralé
matériau - plastique
diamètre nominal - 12 mm
diamètre du faisceau - 10...40 mm
largeur d'hélice - 10 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780250023
Réf. Sonepar
00013025002
Réf. Fournisseur
25002
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
tuyau spiralé
matériau
plastique
diamètre nominal
12 mm
diamètre du faisceau
10...40 mm
largeur d'hélice
10 mm
transparent
Oui
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 V2
température d'utilisation
-15...85 °C
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi
1.5 mm
qualité du matériau
polyéthylène ignifuge
Gaine spirale ignifugée Ø12mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale ignifugée Plastique Transparent
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.