![Planet Wattohm - Gaine spirale D22mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/25027-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683423042)
Planet Wattohm - Gaine spirale D22mm pour toutes les dimensions de goulottes Segma
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - tuyau spiralé
matériau - plastique
diamètre nominal - 22 mm
diamètre du faisceau - 25...100 mm
largeur d'hélice - 10 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780250276
Réf. Sonepar
00013025027
Réf. Fournisseur
25027
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
modèle
tuyau spiralé
matériau
plastique
diamètre nominal
22 mm
diamètre du faisceau
25...100 mm
largeur d'hélice
10 mm
transparent
Oui
température d'utilisation
-15...85 °C
sans halogène
Oui
épaisseur de paroi
1.5 mm
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
Gaine spirale Ø22mm - Pour passage de fils - Pour toutes les dimensions de goulottes Segma
Les Atouts de l'article:
Gaine spirale Plastique Transparent
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.