![Planet Wattohm - Embout - Pour plinthe Keva LED System 40mmx12,5mm - PVC Blanc Artic](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-14075-WEB-R.jpg?ts=1709683409354)
Planet Wattohm - Embout - Pour plinthe Keva LED System 40mmx12,5mm - PVC Blanc Artic
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 40 mm
modèle - gauche/droite
hauteur - 12.5 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780140751
Réf. Sonepar
00013014075
Réf. Fournisseur
14075
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
blanc
largeur
40 mm
modèle
gauche/droite
hauteur
12.5 mm
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9003
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
sans halogène
Oui
Embout pour moulure Keva LED System 40x12,5mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.