![Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 190x50mm - Noir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/68221-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1714082900870)
Planet Wattohm - Embout - Pour goulotte Logix et Logix ZH 190x50mm - Noir
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 190 mm
modèle - symétrique
profondeur - 50 mm
type de fixation - à visser
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780682213
Réf. Sonepar
00013068221
Réf. Fournisseur
68221
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
noir
largeur
190 mm
modèle
symétrique
profondeur
50 mm
type de fixation
à visser
doublage de coupe
Oui
feuille de protection
Non
traitement antibactérien
Non
adapté à
gauche/droite
numéro RAL
9017
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
sans halogène
Oui
Embout - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 190x50mm - Permet d’obstruer l'extrémité de la goulotte : améliore l'esthétique - Montage sur le corps de la goulotte par emboîtement serré ou par vissage - Noir
Les Atouts de l'article:
Embout Plastique Symétrique - Doublage de coupe - à visser
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.