Planet Wattohm - Embout interieur protection des cables pour fourreaux- D3 pouce-Polyethylene
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
pour diamètre de tube nominal - 78...81.5 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
étanche à l'air - Non
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780200363
Réf. Sonepar
00013020036
Réf. Fournisseur
20036
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
matériau
plastique
pour diamètre de tube nominal
78...81.5 mm
convient aux tubes rigides
Non
convient aux tubes flexibles
Oui
étanche à l'air
Non
couleur
autre
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
Embout intérieur 3 pouces qui obture le fourreau en attente et protège les câbles et bavures et angles vifs
Les Atouts de l'article:
Embout intérieur protection des câbles Flexible Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.