![Planet Wattohm - Embout interieur protection des cables pour fourreaux- D3-4 pouce-Polyethylene](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/20030-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683469738)
Planet Wattohm - Embout interieur protection des cables pour fourreaux- D3-4 pouce-Polyethylene
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
pour diamètre de tube nominal - 20.5...21.5 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
étanche à l'air - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780200301
Réf. Sonepar
00013020030
Réf. Fournisseur
20030
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
matériau
plastique
pour diamètre de tube nominal
20.5...21.5 mm
convient aux tubes rigides
Non
convient aux tubes flexibles
Oui
étanche à l'air
Non
couleur
autre
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
Embout intérieur 3/4 pouce qui obture le fourreau en attente et protège les câbles et bavures et angles vifs
Les Atouts de l'article:
Embout intérieur protection des câbles Flexible Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.