![Planet Wattohm - Embout exterieur protection des cables pour fourreaux- D3 pouce-Polyethylene](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/20045-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683445011)
Planet Wattohm - Embout exterieur protection des cables pour fourreaux- D3 pouce-Polyethylene
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
pour diamètre de tube nominal - 51...88.9 mm
convient aux tubes rigides - Non
convient aux tubes flexibles - Oui
étanche à l'air - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780200455
Réf. Sonepar
00013020045
Réf. Fournisseur
20045
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
matériau
plastique
pour diamètre de tube nominal
51...88.9 mm
convient aux tubes rigides
Non
convient aux tubes flexibles
Oui
étanche à l'air
Non
couleur
autre
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
Embout extérieur 3 pouces qui permet de réaliser l'étanchéité sur le câble et protège contre les pénétration de corps étrangers comme l'eau et les poussières
Les Atouts de l'article:
Embout extérieur protection des câbles Flexible Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.