![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/LG-654708-WEB-R.jpg?ts=1709683442591)
Planet Wattohm - Disq80 Incara 2P+T + USB A+C + sortie de cable + cordon fiche 2P+T - metal
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - autre
modèle - encastré
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972001533
Réf. Sonepar
00001200153
Réf. Fournisseur
654708
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
autre
modèle
encastré
forme
rond
profondeur d'encastrement
109 mm
extensible
Non
hauteur
115 mm
tension nominale
250 V
diamètre
105 mm
protection contre les surtensions
Non
température d'utilisation
-5...35 °C
matériau
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP20
relevable
Non
nombre de raccordements USB
2
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Oui
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
1
nombre de raccordements CAT 6A
0
traitement antibactérien
Non
Disq 80 Incara avec prise de courant 2P+T Surface, chargeur USB Type-A + Type-C et sortie de câble livré avec cordon de longueur 2m équipé d'une fiche 2P+T - finition métal Ø80mm à fixer dans sortie de câble mobilier existante
Les Atouts de l'article:
Finition plaque : métal Finition prise : noir Perçage diamètre 79mm
Quelques mots du fabricant :
Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.