Planet Wattohm - Couvercle largeur 110mm-Longueur 2m-Pour goulotte Logix Universel-PVC Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 110 mm
longueur - 2000 mm
modèle - lisse
couleur - blanc
matériau - plastique
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3271780480123
Réf. Sonepar
00013048012
Réf. Fournisseur
48012
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur
110 mm
longueur
2000 mm
modèle
lisse
couleur
blanc
matériau
plastique
sans halogène
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
fixation du couvercle
encliquetable
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Oui
température d'utilisation
-5...60 °C
Couvercle largeur 110mm - Longueur 2m - Pour goulottes Logix Universel 160x50mm et 250x50mm - Assemblage corps avec couvercle par clipsage - Démontage à l’aide d’un tournevis - PVC Blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Couvercle avec feuille de protection Montage intérieur des parties supérieures Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.