Planet Wattohm - Couvercle complementaire largeur 80mm - Longueur 2m - Pour goulottes Segma 80mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
sans halogène - Non
pour largeur de canal - 80 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780262040
Réf. Sonepar
00013026204
Réf. Fournisseur
26204
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
gris
sans halogène
Non
pour largeur de canal
80 mm
longueur
2000 mm
Couvercle complémentaire largeur 80mm - Longueur 2m - PVC Gris RAL7030 - Pour goulottes Segma et Segma oblongues largeur 80mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.