Planet Wattohm - Couvercle complementaire largeur 100mm - Longueur 2m -Pour goulottes Segma 100mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
sans halogène - Non
pour largeur de canal - 100 mm
longueur - 2000 mm
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780262057
Réf. Sonepar
00013026205
Réf. Fournisseur
26205
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
gris
sans halogène
Non
pour largeur de canal
100 mm
longueur
2000 mm
Couvercle complémentaire largeur 100mm - Longueur 2m - PVC Gris RAL7030 - Pour goulottes Segma et Segma oblongues largeur 100mm
Les Atouts de l'article:
Couvercle complémentaire Résistant au cheminement
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.