![Planet Wattohm - Couvercle boite affleurante metal finition laiton 8-12M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28903-WEB-R.jpg?ts=1714082924478)
Planet Wattohm - Couvercle boite affleurante metal finition laiton 8-12M
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur dimension extérieure - 260 mm
largeur dimension extérieure - 177 mm
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension d'encastrement - 0 mm
couleur - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784151890
Réf. Sonepar
00013415189
Réf. Fournisseur
PW28903
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
longueur dimension extérieure
260 mm
largeur dimension extérieure
177 mm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension d'encastrement
0 mm
couleur
autre
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
0
diamètre d'encastrement
0 mm
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Non
longueur dimension d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
0 mm
adapté à un nettoyage humide
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
15 mm
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Non
adapté à un double fond
Non
Le couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol affleurante, puis sa fermeture avec cordons connectés en toute sécurité.A associer à un kit support appareillage
Les Atouts de l'article:
Accepte tout type de revêtement jusque 15mm d'épaisseur. Idéal pour le carrelage par exemple Finition Laiton BRUT brossé, matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine. Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.