![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-32317-WEB-L.jpg?ts=1714082898762)
Planet Wattohm - Colonnette mobile Roll and Plug LOGIX Aluminium equipee prises et table 0,68m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 45 mm
hauteur de colonne - 750...750 mm
couleur de la colonne - autre
forme de colonne - carré
surface de la colonne - anodisé/oxydé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784179290
Réf. Sonepar
00013417929
Réf. Fournisseur
PW32317
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur de la partie supérieure
45 mm
hauteur de colonne
750...750 mm
couleur de la colonne
autre
forme de colonne
carré
surface de la colonne
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
compensation de hauteur
0 mm
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
précâblé
Oui
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène
Oui
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
adapté à un montage au plafond
Non
montage au sol
Non
matériau de la colonne d'installation
aluminium
matériau de la partie supérieure
aluminium
profil continu
Oui
mobile
Oui
modèle
des deux côtés
entrée de câble
en dessous
ajustable
Non
type de fixation
pied
nombre de parties supérieures utilisables
2
nombre de cloisons
0
section transversale utile
420 mm²
Colonnette mobile équipée d'une tablette, de 7 PC et d'un double chargeur USB. L'ensemble est monté sur un pied métallique.
Les Atouts de l'article:
IK7 système (corps+couvercle) IK8 pour le corps aluminium Mobile sur roulette