Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Planet Wattohm - COLONNETTE 2 FACES ALU 0,68M

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 45 mm

  • hauteur de colonne - 0...0 mm

  • couleur de la colonne - autre

  • forme de colonne - rectangulaire

  • surface de la colonne - anodisé/oxydé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271780322256

Réf. Sonepar

00013032225

Réf. Fournisseur

32225

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

largeur de la partie supérieure

45 mm

hauteur de colonne

0...0 mm

couleur de la colonne

autre

forme de colonne

rectangulaire

surface de la colonne

anodisé/oxydé

couleur de la partie supérieure

autre

compensation de hauteur

0 mm

surface de la partie supérieure

anodisé/oxydé

précâblé

Non

matériau de la colonne d'installation sans halogène

Non

matériau de la partie supérieure sans halogène

Non

qualité du matériau de la colonne d'installation

autre

qualité du matériau de la partie supérieure

autre

adapté à un montage au plafond

Non

montage au sol

Oui

matériau de la colonne d'installation

aluminium

matériau de la partie supérieure

aluminium

profil continu

Oui

mobile

Non

modèle

des deux côtés

entrée de câble

en dessous

ajustable

Non

type de fixation

visser

nombre de parties supérieures utilisables

2

nombre de cloisons

2

section transversale utile

7800 mm²

COLONNETTE 2 FACES ALU 0,68M