![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/32222.jpg?ts=1714082926172)
Planet Wattohm - COLONNE 2 FACES ALU 2,7M
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - aluminium
matériau - métal
largeur - 81 mm
hauteur - 2700 mm
profondeur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780322225
Réf. Sonepar
00013032222
Réf. Fournisseur
32222
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
aluminium
matériau
métal
largeur
81 mm
hauteur
2700 mm
profondeur
130 mm
qualité du matériau
aluminium
COLONNE 2 FACES ALU 2,7M