![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/32221.jpg?ts=1714082897673)
Planet Wattohm - COLONNE 1 FACE ALU 3,7M
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 45 mm
hauteur de colonne - 0...0 mm
couleur de la colonne - autre
forme de colonne - rectangulaire
surface de la colonne - anodisé/oxydé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780322218
Réf. Sonepar
00013032221
Réf. Fournisseur
32221
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
largeur de la partie supérieure
45 mm
hauteur de colonne
0...0 mm
couleur de la colonne
autre
forme de colonne
rectangulaire
surface de la colonne
anodisé/oxydé
couleur de la partie supérieure
autre
compensation de hauteur
800 mm
surface de la partie supérieure
anodisé/oxydé
précâblé
Non
matériau de la colonne d'installation sans halogène
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène
Non
qualité du matériau de la colonne d'installation
autre
qualité du matériau de la partie supérieure
autre
adapté à un montage au plafond
Oui
montage au sol
Oui
matériau de la colonne d'installation
aluminium
matériau de la partie supérieure
aluminium
profil continu
Oui
mobile
Non
modèle
d’un seul côté
entrée de câble
au-dessus/en dessous
ajustable
Oui
type de fixation
visser
nombre de parties supérieures utilisables
1
nombre de cloisons
1
section transversale utile
4150 mm²
COLONNE 1 FACE ALU 3,7M