Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Planet Wattohm - Chargeur USB Type-A+C Electr'On Incara 1 poste - noir

Planet Wattohm - Chargeur USB Type-A+C Electr'On Incara 1 poste - noir

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • couleur - noir

  • modèle - montage en saillie

  • forme - carré

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971975248

Réf. Sonepar

00001197524

Réf. Fournisseur

654920

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

nombre de raccordements HDMI

0

nombre de prises avec contact de terre

0

couleur

noir

modèle

montage en saillie

forme

carré

profondeur d'encastrement

0 mm

extensible

Non

tension nominale

250 V

hauteur

66 mm

largeur

76 mm

diamètre

0 mm

protection contre les surtensions

Non

longueur

76 mm

température d'utilisation

-5...35 °C

matériau

autre

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

indice de protection (IP)

IP20

nombre de disjoncteurs

0

relevable

Non

nombre de raccordements USB

1

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements CAT 6

0

avec alimentation USB incorporée

Oui

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre d'emplacements pour modules vides

0

nombre de prises norme française (type E)

0

nombre de raccordements CAT 6A

0

traitement antibactérien

Non

Chargeur USB Type-A + Type-C mobile Electr'On Incara pour bureau et espace collaboratif 1 poste finition noir avec cordon 2m et fiche 2P+T - à composer, à équiper d'un habillage

Les Atouts de l'article:

A équiper d'un habillage Finition noire Matériau : zamak

Quelques mots du fabricant :

Avec Incara, gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, Legrand améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport.