![Planet Wattohm - Cadre pour montage appareillage 45x45mm sur corniche Keva 80x80mm - PVC Blanc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/12239-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683463303)
Planet Wattohm - Cadre pour montage appareillage 45x45mm sur corniche Keva 80x80mm - PVC Blanc
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
hauteur du câble pour plinthe - 80 mm
profondeur du câble pour plinthe - 80 mm
nombre d'unités d'appareil - 1
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780122399
Réf. Sonepar
00013012239
Réf. Fournisseur
12239
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
garnissage
sans
hauteur du câble pour plinthe
80 mm
profondeur du câble pour plinthe
80 mm
nombre d'unités d'appareil
1
couleur
blanc
sans halogène
Oui
numéro RAL
9010
traitement antibactérien
Non
matériau
plastique
décoration
sans
type de montage appareil d'installation
standard
Cadre pour corniche Keva 80x80mm format 45x45mm pour appareillage blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Cadre pour montage Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.