![Planet Wattohm - Cadre double Appareillage Saillie Legrand-Profondeur 15-Moulure Keva 32, 50x15mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/11832-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1709683436903)
Planet Wattohm - Cadre double Appareillage Saillie Legrand-Profondeur 15-Moulure Keva 32, 50x15mm
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
garnissage - sans
couleur - blanc
hauteur du câble pour plinthe - 15 mm
nombre d'unités d'appareil - 2
traitement antibactérien - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271780118323
Réf. Sonepar
00013011832
Réf. Fournisseur
11832
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
garnissage
sans
couleur
blanc
hauteur du câble pour plinthe
15 mm
nombre d'unités d'appareil
2
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
décoration
sans
type de montage appareil d'installation
standard
Cadre double Appareillage Saillie de Legrand ASL pour moulure Keva 32x15mm et 50x15mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Cadre double Plastique Sans halogène
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.