![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28724-WEB-R.jpg?ts=1709683451910)
Planet Wattohm - Cadre + couvercle boite standard plastique 16-24m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
numéro RAL - 7031
largeur dimension extérieure - 286 mm
longueur dimension extérieure - 286 mm
finition du couvercle - rectangulaire
protection de la surface du boîtier - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271784151517
Réf. Sonepar
00013415151
Réf. Fournisseur
PW28724
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
numéro RAL
7031
largeur dimension extérieure
286 mm
longueur dimension extérieure
286 mm
finition du couvercle
rectangulaire
protection de la surface du boîtier
autre
longueur dimension d'encastrement
264 mm
profondeur d'encastrement min.
41 mm
adapté à un nettoyage humide
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
largeur dimension d'encastrement
264 mm
couleur
gris
diamètre externe
0 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
diamètre d'encastrement
0 mm
matériau du boîtier/corps
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
Le cadre + couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol standard, puis sa fermeture avec cordons connectés en toute sécurité.A associer à un kit support appareillage.
Les Atouts de l'article:
Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Couvercle amovible pour faciliter les connexions aux appareillages Sortie de câble flexible qui épouse les cordons connectés et qui reprend sa position initiale lorsque non-utilisée
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.