Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Planet Wattohm - Cadre + couvercle boite standard metal finition laiton 16-24M

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur dimension extérieure - 286 mm

  • largeur dimension extérieure - 286 mm

  • finition du couvercle - carré

  • largeur dimension d'encastrement - 264 mm

  • couleur - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784151678

Réf. Sonepar

00013415167

Réf. Fournisseur

PW28763

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

longueur dimension extérieure

286 mm

largeur dimension extérieure

286 mm

finition du couvercle

carré

largeur dimension d'encastrement

264 mm

couleur

laiton

diamètre externe

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement

1

diamètre d'encastrement

0 mm

matériau du boîtier/corps

laiton

avec évidement pour revêtement de sol

Oui

cadre de protection de revêtement de sol

Oui

longueur dimension d'encastrement

264 mm

profondeur d'encastrement min.

68 mm

adapté à un nettoyage humide

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

8 mm

adapté à un canal noyé

Oui

adapté à un fond rentrant

Oui

adapté à un double fond

Oui

Le cadre + couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol standard, puis sa fermeture avec cordons connectés en toute sécurité.A associer à un kit support appareillage.

Les Atouts de l'article:

Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Finition Laiton BRUT brossé, matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine. Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.