Planet Wattohm - Cadre + couvercle boite standard metal finition laiton 12-18M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 241 mm
longueur dimension extérieure - 286 mm
couleur - laiton
longueur dimension d'encastrement - 264 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784151647
Réf. Sonepar
00013415164
Réf. Fournisseur
PW28753
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
241 mm
longueur dimension extérieure
286 mm
couleur
laiton
longueur dimension d'encastrement
264 mm
largeur dimension d'encastrement
219 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
profondeur d'encastrement min.
68 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
laiton
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Oui
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
0 mm
Le cadre + couvercle permet l'accès et la connexion aux prises électriques, audio-vidéo et VDI contenus dans la boîte de sol standard, puis sa fermeture avec cordons connectés en toute sécurité.A associer à un kit support appareillage.
Les Atouts de l'article:
Accepte tout type de revêtement jusque 8mm d'épaisseur Finition Laiton BRUT brossé, matériau qui évolue dans le temps : il se voile et se patine. Néanmoins son aspect initial peut être recouvré via un entretien régulier avec un nettoyant spécial cuivre anti-oxydant Sortie de câble rigide en métal avec butée de maintien en position ouverte et mousse pour la protection des cordons
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.