![Planet Wattohm - BT SOL BETON 16M COUV FCHOIX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/28130-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1714082887461)
Planet Wattohm - BT SOL BETON 16M COUV FCHOIX
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plancher - Non
possibilité d'intégration de joints - Non
intégration d'un couvercle de montage - Oui
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure - Non
hauteur min. de la chape de béton - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780281300
Réf. Sonepar
00013028130
Réf. Fournisseur
28130
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
plancher
Non
possibilité d'intégration de joints
Non
intégration d'un couvercle de montage
Oui
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Non
hauteur min. de la chape de béton
65 mm
matériau de la paroi latérale
plastique
BT SOL BETON 16M COUV FCHOIX