Planet Wattohm - Boite ronde plastique supports verticaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - rectangulaire
largeur dimension extérieure - 0 mm
longueur dimension extérieure - 0 mm
numéro RAL - 7031
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3271784152088
Réf. Sonepar
00013415208
Réf. Fournisseur
PW28940
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
rectangulaire
largeur dimension extérieure
0 mm
longueur dimension extérieure
0 mm
numéro RAL
7031
couleur
gris
longueur dimension d'encastrement
0 mm
largeur dimension d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
275 mm
profondeur d'encastrement min.
72 mm
nombre de boîtes d'encastrement
1
matériau du boîtier/corps
autre
protection de la surface du boîtier
autre
avec évidement pour revêtement de sol
Oui
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
8 mm
cadre de protection de revêtement de sol
Oui
adapté à un canal noyé
Non
adapté à un fond rentrant
Oui
adapté à un double fond
Oui
adapté à un nettoyage humide
Oui
diamètre externe
300 mm
La boîte de sol permet l'alimentation en courant fort/faible des différents postes de travail. Son couvercle en offre l'accès aux prises électriques, audio-video et VDI puis la fermeture avec cordons connectés en toute sécurité.
Les Atouts de l'article:
Adaptée à tous types de sol (planchers techniques, chapes béton) et tout type de revêtement (jusque 8mm d'épaisseur) Ouverture discrète et facile à une main grâce à son anneau intégré Supports compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Entrées de câbles souples défonçables pour en faciliter l'installation.
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.