![Planet Wattohm - BOITE ENCASTREMENT BETON 10M](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/28010-PLANET-WATTOHM-1000.jpg?ts=1714082935504)
Planet Wattohm - BOITE ENCASTREMENT BETON 10M
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du couvercle - carré
plancher - Non
possibilité d'intégration de joints - Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé - Oui
hauteur min. de la chape de béton - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780280105
Réf. Sonepar
00013028010
Réf. Fournisseur
28010
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
finition du couvercle
carré
plancher
Non
possibilité d'intégration de joints
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Oui
hauteur min. de la chape de béton
65 mm
BOITE ENCASTREMENT BETON 10M