![Planet Wattohm - Boite encastrement auto-ajustable 8-12m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-28512-WEB-R.jpg?ts=1709683405856)
Planet Wattohm - Boite encastrement auto-ajustable 8-12m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 225 mm
nombre d'appareils encastrables - 6
plage de nivellement - 90...90 mm
hauteur de canal - 25...38 mm
largeur de canal - 75...225 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3271784151067
Réf. Sonepar
00013415106
Réf. Fournisseur
PW28512
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
dimension nominale
225 mm
nombre d'appareils encastrables
6
plage de nivellement
90...90 mm
hauteur de canal
25...38 mm
largeur de canal
75...225 mm
hauteur min. de la chape de béton
65 mm
matériau de la paroi latérale
acier
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Oui
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Oui
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
rectangulaire
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Oui
plancher
Non
possibilité d'intégration de joints
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Non
La boîte d'encastrement permet de faire une réservation dans le béton à couler, afin d'ensuite y installer une boîte de sol standard ou affleurante de capacité en appareillages 8M en position verticale ou 12M en position horizontale.
Les Atouts de l'article:
Auto-ajustable pour une épaisseur de béton comprise entre 65mm et 90mm : gain de temps car pas besoin d'ajuster la hauteur de la boîte d'encastrement. Parfaitement étanche au coulage béton grâce à un film plastique sur ses quatre faces. Quatre faces pré-découpées pour passage de goulottes (sections L 75mm x H 25mm mini, L 225mm x H 38mm maxi) et de conduits (diamètres 20mm, 25mm et 32mm)
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.