![Planet Wattohm - Bloc bureau 6 PC 2P+T + cordon 3m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-29114-WEB-R.jpg?ts=1714082918859)
Planet Wattohm - Bloc bureau 6 PC 2P+T + cordon 3m
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de raccordements HDMI - 0
nombre de prises avec contact de terre - 0
couleur - noir
modèle - autre
forme - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271784180180
Réf. Sonepar
00013418018
Réf. Fournisseur
PW29114
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
nombre de raccordements HDMI
0
nombre de prises avec contact de terre
0
couleur
noir
modèle
autre
forme
rectangulaire
profondeur d'encastrement
0 mm
extensible
Non
tension nominale
250 V
hauteur
75 mm
largeur
90 mm
diamètre
0 mm
protection contre les surtensions
Non
longueur
371 mm
matériau
aluminium
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
indice de protection (IP)
IP20
nombre de disjoncteurs
0
relevable
Non
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre d'emplacements pour modules vides
0
nombre de prises norme française (type E)
6
nombre de raccordements CAT 6A
2
traitement antibactérien
Non
Bloc bureau à poser ou à fixer sur le poste de travail. Installé au plus proche de l'utilisateur, il permet un accès aisé à des prises de courants, un chargeur induction.
Les Atouts de l'article:
Peut être fixé sur le bureau avec l'accessoire réf PW29199. Produit en aluminium peint en noir (RAL 9005) Produit livré avec cordon 3m muni d'une fiche 2P+T
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.