Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Planet Wattohm - Bloc bureau 3 PC 2P+T + chargeur induction + cordon 3m

Planet Wattohm - Bloc bureau 3 PC 2P+T + chargeur induction + cordon 3m

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • couleur - noir

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784180142

Réf. Sonepar

00013418014

Réf. Fournisseur

PW29112

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de raccordements HDMI

0

couleur

noir

modèle

autre

forme

rectangulaire

profondeur d'encastrement

0 mm

extensible

Non

hauteur

102 mm

largeur

137 mm

nombre de raccordements USB

2

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements CAT 6

0

avec alimentation USB incorporée

Oui

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises norme française (type E)

3

nombre de raccordements CAT 6A

0

traitement antibactérien

Non

diamètre

0 mm

protection contre les surtensions

Non

longueur

326 mm

matériau

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

nombre de disjoncteurs

2

relevable

Non

Bloc bureau à poser ou à fixer sur le poste de travail. Installé au plus proche de l'utilisateur, il permet un accès aisé à des prises de courants, un chargeur induction.

Les Atouts de l'article:

Equipé d'un chargeur induction + module de charge Type-A USB (2400mA) Produit en aluminium peint en noir (RAL 9005) Produit livré avec cordon 3m muni d'une fiche 2P+T

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.