Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Planet Wattohm - BB - 4 PC 2P+T + cordon 3m + 1 switch 4 ports + HDMI + chargeur double USB

Planet Wattohm - BB - 4 PC 2P+T + cordon 3m + 1 switch 4 ports + HDMI + chargeur double USB

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 1

  • couleur - noir

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784180241

Réf. Sonepar

00013418024

Réf. Fournisseur

PW29117

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de raccordements HDMI

1

couleur

noir

modèle

autre

forme

rectangulaire

profondeur d'encastrement

0 mm

extensible

Non

hauteur

80 mm

largeur

90 mm

nombre de raccordements USB

2

nombre de raccordements Audio

0

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements CAT 6

0

avec alimentation USB incorporée

Oui

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

0

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises norme française (type E)

4

nombre de raccordements CAT 6A

0

traitement antibactérien

Non

diamètre

0 mm

protection contre les surtensions

Non

longueur

506 mm

matériau

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

nombre de disjoncteurs

7

relevable

Non

Bloc bureau à poser ou à fixer sur le poste de travail. Installé au plus proche de l'utilisateur, il permet un accès aisé à des prises de courants, à une prise HDMI et un chargeur double USB

Les Atouts de l'article:

Equipés d'un cordon de 3m muni d'une fiche 2P+T (HO5VVF 3G 1,5mm²) et d'un cordon HDMI de 1m
Equipé d'un Switch Ethernet 10/100 base T non manageable donnant accès à 6 prises RJ45 cat6 FTP

Equipé d'un chargeur double USB de Type A (2400mA)

Fixable sur le bureau avec l'accessoire réf. PW29199

Puissance maxi : 3680 W en 230 V~ par circuit


Les Atouts de la gamme:

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s’intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S’adaptant à tout type d’espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d’installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l’économie d’opérations de maintenance sur toute l’installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l’alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).