Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Planet Wattohm - BB - 4 PC 2P+T+ cordon 3m + 1 switch 4 ports + 1 VGA + chargeur double USB

Planet Wattohm - BB - 4 PC 2P+T+ cordon 3m + 1 switch 4 ports + 1 VGA + chargeur double USB

LEGRAND

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 0

  • nombre de raccordements HDMI - 0

  • couleur - noir

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3271784180258

Réf. Sonepar

00013418025

Réf. Fournisseur

PW29118

Réf. Commerciale

Planet Wattohm

nombre de prises avec contact de terre

0

nombre de raccordements HDMI

0

couleur

noir

modèle

autre

forme

rectangulaire

profondeur d'encastrement

0 mm

extensible

Non

hauteur

80 mm

largeur

90 mm

nombre de raccordements USB

2

nombre de raccordements Audio

1

nombre de raccordements CAT 5E

0

nombre de raccordements CAT 6

0

avec alimentation USB incorporée

Oui

nombre de jacks D-Sub 15 pôles

1

nombre de prises standard Suisse Type 13

0

nombre de prises standard Suisse Type 15

0

nombre de prises standard Suisse Type 23

0

nombre de prises standard Suisse Type 25

0

nombre de prises UK BS1363

0

nombre de prises norme française (type E)

4

nombre de raccordements CAT 6A

0

traitement antibactérien

Non

diamètre

0 mm

protection contre les surtensions

Non

longueur

506 mm

matériau

aluminium

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

nombre de disjoncteurs

8

relevable

Non

Bloc bureau à poser ou à fixer sur le poste de travail. Installé au plus proche de l'utilisateur, il permet un accès aisé à des prises de courants, à une prise VGA, à une prise Jack 3.5 et un chargeur double USB

Les Atouts de l'article:

Equipé d'un chargeur double USB de Type A (2400mA) Equipé d'un Switch Ethernet 10/100 base T non manageable donnant accès à 6 prises RJ45 cat6 FTP Equipés d'un cordon de 3m muni d'une fiche 2P+T (HO5VVF 3G 1,5mm²), d'un cordon VGA femelle à compléter par prolongateur VGA et d'un cordon Jack 3.5mm femelle de 0,80m

Quelques mots du fabricant :

Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.