![Planet Wattohm - Ballast jusqua 6m - 35W - Pour LED System, colonne et goulotte Logix et Keva](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-27124-WEB-R.jpg?ts=1714082893105)
Planet Wattohm - Ballast jusqua 6m - 35W - Pour LED System, colonne et goulotte Logix et Keva
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 24...24 V
puissance de sortie - 35...35 W
modèle - statique
hauteur - 22 mm
boîtier - boîtier en plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780271240
Réf. Sonepar
00013027124
Réf. Fournisseur
27124
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
tension de sortie
24...24 V
puissance de sortie
35...35 W
modèle
statique
hauteur
22 mm
boîtier
boîtier en plastique
diamètre
0 mm
longueur
230 mm
convient pour utilisation à l’extérieur
Non
largeur
32 mm
indice de protection (IP)
IP20
adapté à une tension continue (côté primaire)
Non
compatible IFTTT
Non
pas de variation
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Ballast jusqu’à 6m - 35W - Pour LED System, colonne et goulotte Logix et Keva
Les Atouts de l'article:
Ballast IP20 - Non dimmable Tension de sortie 24V - 24V - Puissance de sortie 35W - 35W
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.