![Planet Wattohm - Angle plat A - Pour plinthe Keva LED System 40mmx12,5mm - PVC Blanc Artic](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-14073-WEB-R.jpg?ts=1709683420136)
Planet Wattohm - Angle plat A - Pour plinthe Keva LED System 40mmx12,5mm - PVC Blanc Artic
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
hauteur - 12.5 mm
angle - 90...90 °
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780140737
Réf. Sonepar
00013014073
Réf. Fournisseur
14073
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
couleur
blanc
largeur
40 mm
modèle
capot moulé
hauteur
12.5 mm
angle
90...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
Angle plat A pour moulure Keva LED System 40x12,5mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 90° - 90° Angle plat A Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.