![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/13/PW-11702-WEB-R.jpg?ts=1709683448845)
Planet Wattohm - Angle interieur - Pour plinthe Keva LED System 80mmx12,5mm - PVC Blanc Artic
![LEGRAND](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00013.gif?ts=1646344049286&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 12.5 mm
couleur - blanc
largeur - 80 mm
modèle - capot moulé
angle - 70...95 °
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3271780117029
Réf. Sonepar
00013011702
Réf. Fournisseur
11702
Réf. Commerciale
Planet Wattohm
hauteur
12.5 mm
couleur
blanc
largeur
80 mm
modèle
capot moulé
angle
70...95 °
indice de protection (IP)
autre
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
traitement antibactérien
Non
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
autre
température d'utilisation
-5...60 °C
matériau
plastique
type de fixation
encliquetable
indice de protection contre les chocs (IK)
autre
feuille de protection
Non
Angle intérieur pour moulure Keva LED System 80x12,5mm blanc Artic
Les Atouts de l'article:
Angle 70° - 95° Angle intérieur Plastique
Quelques mots du fabricant :
Spécialiste de la distribution des courants dans les bâtiments, Legrand Cable Management transporte de l'énergie tous systèmes, tous matériaux, toutes finitions : métallique, PVC, composite.