Pizzato - Interrupteur de position a poussoir court
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - interrupteur à rupture rapide
type d'interface - sans
indice de protection (IP) - IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851008481
Réf. Sonepar
02250100848
Réf. Fournisseur
FD_501
Réf. Commerciale
Pizzato
fonction de commutation
interrupteur à rupture rapide
type d'interface
sans
indice de protection (IP)
IP67
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
manœuvre positive d'ouverture
Oui
finition de l'élément d'actionnement
poussoir
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V
1.1 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
6 A
largeur du capteur
30 mm
hauteur du capteur
90.5 mm
longueur du capteur
40 mm
température ambiante en fonctionnement
-25...80 °C
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
6 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
0.4 A
matériau du boîtier/corps
métal
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
avec affichage du statut
Non
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
finition du raccordement électrique
entrée de câble PG
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
Quader
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque (B5)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529