Pizzato - Interrupteur de position a levier rotatif droit a galet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851352072
Réf. Sonepar
02250135207
Réf. Fournisseur
FM_2252-W3M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP)
IP67
Actionneur:A levier rotatif droit à galet en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NO+1NC rupture lente (B22)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529