Pizzato - Interrupteur de position a levier rotatif droit a galet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851005244
Réf. Sonepar
02250100524
Réf. Fournisseur
FD_1552
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP)
IP67
Actionneur:A levier rotatif droit à galet en technopolymère Ø 20 mm|Blocs de contact:2NO rupture lente, contacts décalés (B15)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529