Pizzato - Interrupteur de position a levier rotatif avec tige en porcelaine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851109843
Réf. Sonepar
02250110984
Réf. Fournisseur
FM_1553-E0V9
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP)
IP67
Actionneur:A levier rotatif avec tige en porcelaine Ø 9 mm|Blocs de contact:2NO rupture lente, contacts décalés (B15)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529