Pizzato - Interrupteur de position a levier a galet
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851318115
Réf. Sonepar
02250131811
Réf. Fournisseur
FD_1302-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP)
IP67
Blocs de contact:2NC rupture lente, contacts décalés et éloignés (B13)|Degré de protection:IP67 selon EN 60529