Pizzato - Interrupteur a pedale simple sans protection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851324673
Réf. Sonepar
02250132467
Réf. Fournisseur
PA_20800-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP)
IP53
Blocs de contact:2NO rupture lente|Degré de protection:IP53|Type de protection:Sans capot, couleur rouge (RAL 3020)