Pizzato - Interrupteur a pedale simple avec protection
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851124327
Réf. Sonepar
02250112432
Réf. Fournisseur
PX_10210-CM2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP)
IP53
Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture brusque|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023) avec trou M25 pour VF KIT31 complet de plaque stabilisatrice